極数4
シェルサイズ22
定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)57以下
コンタクトサイズ#8
仕様プラグ、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付
形状アングル
種類丸型
コネクタ形状ライトアングル
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式ねじ
防水仕様嵌合時防水型
コンタクト形状メス
配列番号22-22
嵌合相手コネクタJL10-2E22-22PCE、JL04HV-2E22-22PE-B-R、JL10-2E22-22PE-B、JL10-2E22-22PCE-B、JL10-2E22-22PE
コネクタ仕様プラグ
結線方法はんだ