極数9
シェルサイズ24
定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500
定格電流(A)(#8)46以下、(#12)23以下
コンタクトサイズ#8(極数3)、#12(極数6)
仕様プラグ、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付
形状アングル
種類丸型
コネクタ形状ライトアングル
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
結合方式ねじ
防水仕様嵌合時防水型
コンタクト形状メス
配列番号24-11
嵌合相手コネクタJL10-2E24-11PE-B、JL04V-2E24-11PE-B-R
コネクタ仕様プラグ
結線方法はんだ