JL04V-8A28-11PE-EBH-R JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型) JAE(日本航空電子工業) 丸型 メス ねじ結合方式 18481043

※写真はP側/S側となります

JL04Vシリーズ ライトアングルプラグ(嵌合時防水型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数22 シェルサイズ28 注文コード18481043 品番JL04V-8A28-11PE-EBH-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は極数・シェルサイズなど22種類から選べます 他の種類を見る
極数22 シェルサイズ28 定格電圧(V)(#12)AC250、(#16)AC100 定格電流(A)(#12)23以下、(#16)13以下 コンタクトサイズ#12(極数4)、#16(極数18) 仕様プラグ、ケーブルエントリー径拡大型エンドベル付 形状アングル 種類丸型 コネクタ形状ライトアングル 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 結合方式ねじ 防水仕様嵌合時防水型 コンタクト形状メス 配列番号28-11 嵌合相手コネクタJL10-2A28-11SE-B、JL04V-2A28-11SE-R コネクタ仕様プラグ 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする