JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18481059 品番 JL04V-2E20-15PE-B-R
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
配列番号20-15 コンタクト形状オス タイプピンインサート 極数7 定格電圧(V)(汚染度3)AC250/(汚染度2)AC500 定格電流(A)23以下 シェルサイズ20 仕様ピンインサート 形状ストレート 種類丸型 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 結合方式ねじ コンタクトサイズ#12 防水仕様単体防水型IP67 嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする