KQ2W12-99A-X35 ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 18482398

KQ2W12-99A-X35 ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 18482398 KQ2W12-99A-X35 ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 18482398

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 注文コード18482398 品番KQ2W12-99A-X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は適合チューブ外径など6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)44.2 寸法D1(Φmm)18.5 寸法D2(Φmm)14 寸法L1(mm)21.5 寸法L2(mm)52 寸法M(mm)17 適合管継手d(Φmm)12 形状ロングストリートエルボ 適合チューブ外径(Φmm)12 使用流体水/空気 最高使用圧力(MPa)1 用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。 リリースブッシュ/ライトグレー 質量(g)8.4 使用温度範囲(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 保証耐圧力(MPa)3 色(ボデー)黒色
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18482398 KQ2W12-99A-X35 40133668 KQ2W12-99A-X35 KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W12) SMC KQ2W - ロングエルボユニオン(KQ2W12) SMC 1袋(5個) 3,798 税込4,178 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする