ギアオイル

(69件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード18484025 品番220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。

粘度220 適合範囲ギア 用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用 成分水素処理重パラフィン系石油留分、硫化ラード油、ポリメタクリル酸メチル 引火点(℃)240 流動点(℃)-22.5 危険等級V 動粘度(mm2/s)207.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度指数100 危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓してください。
※直射日光を避け暗所に保管してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18484025 220 45528798 - ギアオイル 工業用 モノタロウ ギアオイル 工業用 モノタロウ 1缶(20L) 9,998 税込10,998 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 69
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18484025
2024-04-23
用途:
トラクター
モノづくり・シクミづくりPJ 様

新規就農希望者を育成するNPO団体です。皆で使うトラクターのギア部分に使っています。安くて使えるオイルで結構です。

対象商品:
18484025
2024-02-22
用途:
紙を加工する機械の潤滑油として使用しました
中川包装産業 様 (製造業)

問題なく使えてます。
お値段も手ごろです
オイル容器に小分けにするときも注ぎ口が伸びるので
簡単に入れることが出来ました
配送もすぐに来て助かりました

対象商品:
18484016
2023-09-23
用途:
リフトの爪、チェーンにも
株式会社エスアールマシン 様 (その他業種)

スムーズに動いて便利です。
先細のドレッシングボトルに入れてかけています。
 
もちろん農機具等のギアにも問題なく使用出来ております。

2人が参考にしています
対象商品:
18484016
2023-10-30
用途:
耕運機のギアボックスメンテ
その他業種

オイルカップえの移し替え方法を説明書に書いて欲しいです。

3人が参考にしています
対象商品:
18484025
2023-12-15
用途:
農機具
ブィテック 様 (建設業・工事業)

(トラクタ)のロータリギヤオイルに
入れ替えに使用。

対象商品:
18484025
2023-06-06
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

ある程度粘度の高いものではなくてはいけなくて、こちらの商品は粘度もわかりやすく書いてあって助かりました。ギアオイルの種類が本当にたくさんあったので困っていたところでした><
当社の技術者からも商品について問題なく使用できていると報告をうけたので安心しました。発送もとても迅速でした。また利用したいと思います。

対象商品:
18484025
2023-07-19
用途:
機械メンテナンス
その他業種

良かったです。
他店より安かったので助かります。
対応も早いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18484016
2023-02-03
用途:
木工機械の摺動面の潤滑
製造業

世界的なギアオイル不足の中、供給して頂き助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする