曜日別特売
A200-0674 保温ミッドインナーウェア スパッツ モリト 18497763

保温ミッドインナーウェア スパッツ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1着
注文コード
18497763
品番
A200-0674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリウレタンフィルムとポリエステルの複合高機能素材。特殊2層構造の防風素材で体温を逃がさず保温。

サイズ
LL
ブラック
股下(cm)
74
腰廻り(cm)
73
材質(裏)
ポリウレタン
材質(表)
ポリエステル
適応身長(cm)
175~185
適応胴囲(cm)
94~102
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18497754
2021-02-27
用途: バイクのツーリング時
建設業・工事業

身長177cmで普段はLLを着用してますが、細身のため他のレビューを参考にLにしました。
伸縮性がありかつ温かく良い商品だと思います。

対象商品 : 18497763
2020-01-14
用途: ワー○○ンで同製品が人気で品薄
サービス業

ワー○○ンで同製品が人気で品薄で
モノタロウで購入できて満足。
機能性インナーと重ね着で防寒は完全。
室内に入ると汗が・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 18497763
2020-01-11
用途: 普段使い
サービス業

ヒートテックの上に着てますが、
体感で温度が下がった感じがしない。
厚着なのにかさばらなくて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 18497745
2017-12-29
用途: バイク用防風目的

薄いですが防風性はばつぐんだと思います。まとわりつかない感じもいいです。

対象商品 : 18497763
2017-01-20
用途: 普段使いになっています
新日本管検工業有限会社

薄手の防風インナーを探していて見つけました。
主にバイク用に考えていたのですが、寒い日の現場作業にも十分期待できそうです。
防風効果が高すぎて、普段着にすると内側が汗で湿気たらいやだなぁと思っていたのですが、どういうわけかそのような心配は不要でした。
オーバーズボンや防寒着なしでも寒さが相当に和らぐのでいいですよ。

対象商品 : 18497745
2017-02-25
用途: 通勤や屋外の警備
サービス業

風を通さないし蒸れることもないので快適に仕事ができる。

対象商品 : 18497754
2016-01-27
用途: バイクライディング時
製造業

伸縮がありタイトなデザインなのでバイクツーリングにお勧めです。コストも満足です。

対象商品 : 18497745
2018-01-04
用途: 現場作業(冬季)
ベストセキュリティー

防寒用インナーは色々な製品を使用した感想です
屋外作業等の防寒は防風を兼ねていないと体熱が逃げてしまう
この製品は防風も兼ねているモノだと思う(単体では無くこの中にタイツは必須)
素材が大分薄いので重ね着はタイツ1枚の時と比較して違和感がなくベルト締めが出来ます
サイズですが胴回りは気にせず適応身長で選定した方が良いと思う(Mサイズ選定/私の胴囲90で余裕)

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする