ローダウンリンクKIT [プルロッド] 約-35mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 18502295 品番 22379003
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズプルロッド 約-35mm 主な適合車種Z750 07-10 (ABS車含む)
注意
※ストロークリミッター無
サイドスタンド角度の変化(純正→装着後) 12°→ 7.5°
必要カット量 20mm
※数値分のショートスタンドを別途ご用意頂くか、純正スタンドを数値分カットする必要があります。
フロントフォーク最大突出量 15mm
※車体バランスを得る為に、フロントセッティングを推奨しています。
※車両特性によって、純正状態でのスタンドの傾きは様々です。別の車両と比較するものではありません。
※センタースタンドは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする