美女と野獣

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18503547 品番48016
販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別) 書籍
450

森の奥の城に、おそろしい野獣が住んでいました。
それは、思いやりのないわがままな王子が、のろいをかけられた姿。
だれかに心から愛されないかぎり、もとの姿にはもどれません。
あるとき、城に迷い込みとらえられた父親の身代わりに、ベルという娘が城で暮らすことになります。
やがて野獣の心にやさしさが生まれ、いつしかふたりは……。
世界で愛される、かりぎなく純粋なラブ・ストーリーです。

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数26 著者名うさぎ出版 初版年月201609
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18503547
2023-03-07
用途:
孫の読み聞かせ用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

孫の読み聞かせ用に購入しましたが絵もきれいでベルが大好きなので楽しそうでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする