塔の上のラプンツェル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18504003 品番48012
販売価格(税込) ¥495
販売価格(税別) 書籍
450

森の奥の塔に、金色に輝く長い長い髪をもつ美しい娘ラプンツェルが、ひっそりと暮らしていました。
彼女の夢は、年に一度-それはいつも彼女の誕生日-遠くの空に浮かぶ無数のあかりをそばで見ること。
さて、18歳の誕生日を明日にひかえた日のこと、フリンという名の盗賊が、追手を逃れて塔にやってきました。
そして、ラプンツェルはフリンとともに、初めて外の世界に飛び出すことに!
そこにはロマンティックで不思議な冒険が、彼女を待ち受けていたのです。

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数26 著者名うさぎ出版 初版年月201604
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18504003
2023-03-07
用途:
孫の遊び用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

読み聞かせ用に購入しましたが絵もきれいでとても良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする