ブキミ生物 絶叫図鑑

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18505087 品番43348
販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別) 書籍
980

地球上に生息する、ユニークな見た目や変な生態をもった生物を
、哺乳類、魚類、爬虫類、鳥類、昆虫などあらゆる分類にわたって紹介する図鑑。
掲載数は100体以上。攻撃性やかしこさ、出会いやすさなどもグラフで紹介。

ジャンル写真絵本・図鑑 判型B6 ページ数192 著者名新宅 広二 初版年月201502
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする