めくって発見!えほん のりもの

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18505096 品番43319
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

子どもたちに人気の乗り物の内部のしくみがリアルな図解イラストで理解できるしかけえほん。
各ページの乗り物の特徴的な部分には窓が設けられていて、そこを開くと内部の仕組みを見ることができる。

ジャンル3D・しかけ絵本 判型A4変 ページ数16 著者名永岡書店編集部 初版年月201502
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18505096
2020-06-23
用途:
4歳の男の子に
製造業

4歳の子供には早すぎました、
かなり細かで本格的な内容のため、
幼稚園年長くらいが適してるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする