ダブルタイプ聴診器つき からだのふしぎブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18505568 品番80071
販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別) 書籍
1,600

目・耳・鼻・口などや内臓のことが絵で見てわかる「からだのふしぎブック」の絵本と、本格的な聴診器がセットになっています。聴診器は体内の音の他に、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聴いてみることもできます。
もくじ
・ ちょうしんきのしくみ
・ からだ(ぜんしん)
・ め [みる]
・ みみ [きく]
・ はな [におい]
・ した [あじ]
・ のう [コントロールセンター]
・ はい [くうきのこうかん]
・ しんぞう [ちのポンプ]
・ おなか(い・しょうちょう・だいちょう) [たべもののたび]

ジャンル自由研究 判型B5 ページ数16 著者名大和田 潔 初版年月201406
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする