トミカ めいろブック

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18506654 品番43127
販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別) 書籍
680

たくさんのトミカが走るめいろの世界で、子どもたちが楽しみながら知力をきたえることができる”トミカのめいろドリル”。
トミカをちりばめためいろは、全部で40種類。
”恐竜の国””戦国時代””宇宙”などの場面別のめいろや、”数字を数えながら進もう””なかまさがし””道路標識どうりに進もう”などの知育性の高いめいろなどさまざま。

ジャンルトミカ 判型A4ヨコ ページ数64 著者名タカラトミー 初版年月201209
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18506654
2022-06-16
用途:
子供の教育
医療・福祉・介護関連業

4歳くらいに良いと思います。それより年齢が低いと難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする