TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの タイヤ/ホイール締結部品
TIPTOPの 自動車用ロックナット
ロックナット ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18507294
品番
LN-B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
適合
トヨタ・ホンダ・マツダ・ミツビシ・イスズ・ダイハツ
セット内容
ロック4個+キー1個
材質
スチール
寸法(mm)
M12×1.5×30
全長(mm)
30
タイプ
袋ツバ付ブラック
ピッチ(mm)
1.5
ねじ径
M12
表面処理
クロムメッキ
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。
※このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。
※ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。
※インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。