TIPTOP
TIPTOPの タイヤ・ホイール付属部品
TIPTOPの タイヤ/ホイール締結部品
TIPTOPの 自動車用ロックナット
ロックナット スチール製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
18507346
品番
LN-X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。
適合
ニッサン・スバル・スズキ・マツダ
セット内容
ロック4個+キー1個
材質
スチール
寸法(mm)
M12×1.25×23
全長(mm)
23
タイプ
袋ショートツバ付
ピッチ(mm)
1.25
ねじ径
M12
表面処理
クロムメッキ
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。
※このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。
※ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。
※インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。