トイ・ストーリー3

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18507476 品番46763
販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別) 書籍
400

ディズニー映画最新作は待望の「トイ・ストーリー3」。
カウボーイ人形のウッディ、勇敢なレンジャー人形のバズと元気なカウガール人形のジェシー…。
アンディの部屋でアンディが小さな頃からいっしょに遊び、暮らしてきた、おもちゃたち。少年だったアンディは月日とともに青年になり、おもちゃたちと遊ぶこともなくなって…。
おもちゃたちの新たな冒険がはじまる、ドキドキの感動物語。
うさぎ出版[発行]
©Disney/Pixar

ジャンルディズニー 判型小AB ページ数24 著者名うさぎ出版 初版年月201007
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18507476
2023-03-07
用途:
孫の遊び用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

絵もきれいで興味もってくれましたー読み聞かせ用です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする