永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
まる子とすずめのチュン太の巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18509269
品番
41185
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
書籍
¥
400
バスケットに入れる
『ちびまる子ちゃん』のTVアニメ絵本の第2巻。
まる子が、ケガをしたスズメを拾ったことから起こる騒動。おじいちゃんのまる子に対する愛情が伝わる話。
ジャンル
ちびまる子ちゃん
判型
小AB
ページ数
46
著者名
日本アニメーション(株)、(株)さくらプロダクション
初版年月
200110
注意
※書籍は特価対象外商品です。