山野草ガイドブック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード18509463 品番21538
販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

買い物帰りに道端でよく見かける山野草の名前を知りたい、山や海に旅行に出かけるのでどんな山野草があるのか知っておきたい・・・
そんな人のためのガイドブック。
気軽に持ち歩けるハンディーな大きさ。
見つけた場所ですぐ簡単に調べられるよう、見つけられる場所に大別。
さらに、季節ごと別れて紹介。

ジャンル図鑑 判型新書 ページ数320 著者名高橋 秀男 初版年月199903
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする