永岡書店
永岡書店の 書籍
永岡書店の 児童書/絵本
樹木ガイドブック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
18510145
品番
21557
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
日本で見られる樹木約400種を、庭や公園・野山・針葉樹・ヤシ類などに分類し、その原産地・開花時期・特徴などを詳しく解説した本。
写真がとても美しい。
持ち歩きに便利な新書サイズ。
ジャンル
図鑑
判型
新書
ページ数
320
著者名
平野 隆久
初版年月
199705
注意
※書籍は特価対象外商品です。