112 スタンダードPVCライト エブノ 18512027 112 スタンダードPVCライト エブノ 18512027

スタンダードPVCライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 18512027 品番 112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

中薄手タイプの手袋です。

仕様箱入 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08 半透明 サイズSS タイプ左右兼用、ディスポ 入数(枚)100 全長(cm)min.23 中指長(cm)min.230 手の平幅(cm)7.8±0.3 粉有無粉付 エンボス加工エンボス加工なし
注意
※調理用には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18512070
2024-03-14
用途:
自転車のメンテ作業
有限会社宮古サイクル商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安価で割と切れにくいので重宝しています。本当の細かい作業には向きませんが、自転車の修理には十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする