WORX
WORXの バッテリー・充電器
WORXの 充電器
KROSSPACK 充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18512298
品番
WA3924
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
充電中、充電完了をランプでお知らせ
KROSSPACKシリーズバッテリーパック共通充電器
用途
バッテリーパックの充電に
質量(g)
約410
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.3
出力電圧(V)
DC20
出力電流(A)
2
充電時間(分)
約60(2.0Ahバッテリー)