BS512-3 プレート 光 18525307

プレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。注文コード18525307品番BS512-3
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469
質量(g)15.4材質アクリル透明仕様裏印刷、テープ付文字内容吸殻・紙屑・ガム等を便器に捨てないで下さい。高さ(mm)50奥行(mm)2幅(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする