タオル掛 (丸型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18530776 品番T309A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥910
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)46 寸法B(mm)57 寸法C(mm)50 寸法D(mm)32 寸法E(mm)13 寸法F(mm)18 寸法L(mm)300 材質(パイプ)ステンレス、(ブラケット)ABS樹脂、クロームメッキ仕上 パイプ径(Φmm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18530837
2022-05-15
用途:
作業ではなく、手洗い場用
電気・ガス・熱供給・水道業

取替前のタオル掛けハンガーが劣化したことから、本商品を購入。前の商品と比べ、取付ネジが15mmと長くなり過ぎており、取付に苦慮したため、耐荷重を満足する取付ネジを数種類準備してほしい。

対象商品:
18530794
2018-06-14
用途:
浴室の補修で使用

1885年築のマンション INA製UBの補修工事で使用しました。
ビス穴までピッタリ一致しており、感激しました。
取り外したのは金属製金具のクロームメッキ、
こちらはプラスチックのクロームメッキなのと、
パイプがキャシャなので耐久性に?
は付きますが、奇麗に修理出来たので星4個です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タオル掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする