※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18532492 品番1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はドリル径など7種類から選べます 他の種類を見る

ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。
溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。
鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。

寸法L(mm)30 寸法L1(mm)7 刃長l2(mm)7 全長l1(mm)30 刃径d(Φmm)1.0 寸法Dh6(mm)1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18532492 1.0 05736857 1 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI 1本 2,098 税込2,308 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05736814
2013-05-29
用途:
ガラスエポキシ両面PCB穴あけ

従来、普通の鉄鋼用ドリルを使っていたが、ガラスエポキシの場合は固いので先端がすぐに摩耗して、穴をあけると出る側にパリがひどかったが、きれいな穴が空くようになった。どの程度の寿命があるかまだわからないが、従来の鉄鋼用では二枚空けたくらいで目立って摩耗を感じたが、そのような事は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする