※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)2 全長(mm)38 注文コード18532508 品番2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はドリル径・シャンク径・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)38 シャンク径(Φmm)2 材質超硬合金 刃数2 寸法L(mm)38 刃長(mm)9 寸法L1(mm)9 刃径(Φmm)2 寸法Dh6(mm)2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18532508 2.0 05736954 2 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする