※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIXI
DIXIの ドリル
DIXIの 超硬ドリル
DIXIの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
39
全長(mm)
55
注文コード
18532526
品番
4.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
ドリル径・シャンク径・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
39
材質
超硬合金
刃数
2
寸法L(mm)
55
刃長(mm)
17
寸法L1(mm)
17
刃径(Φmm)
4
寸法Dh6(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18532526
4.0
05737155
4
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
DIXI
1本
¥
4,698
税込
¥
5,168
注文コードが変更になりました