※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIXI
DIXIの ドリル
DIXIの 超硬ドリル
DIXIの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18532578
品番
10.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10
溝長(mm)
31
全長(mm)
31
材質
超硬合金
刃数
2
寸法Dh6(mm)
10