※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIXI
DIXIの ドリル
DIXIの 超硬ドリル
DIXIの 超硬ストレートシャンク
超硬ドリル #1130(スタブサイズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18532605
品番
13.0
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
35
全長(mm)
35
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬合金
刃数
2
寸法Dh6(mm)
13