※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートシャンクホルダ(ミリサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径21.83〜24.38 全長(mm)144.5 注文コード18537243 品番21015S25FMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥63,580
この商品は刃径・全長など57種類から選べます 他の種類を見る
刃径21.83〜24.38 全長(mm)144.5 形状S-1 部品名称クランプスクリュ:739-IP9-10 ドライバ:8IP-9 シャンク(径×長さ)Φ25.0×56.0 最大加工長さ(mm)57.2 管用平行ねじ呼び径1/8" 本体長さ(mm)92.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18537243 21015S25FMS 21195256 21015S-25FMS 画像準備中 ホルダ(ドリル) NTKカッティングツールズ 1本 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする