曜日別特売
5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 18552225

5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 18552225
5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 18552225
5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 18552225
5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 18552225
5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 18552225

マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード18552225品番5201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,750
販売価格(税別)
2,500

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。

材質本体/ABS樹脂 マグネット 滑り止め/シリコーンホワイト質量(g)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×1.7×4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする