NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールロング10D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
3
注文コード
18552372
品番
AQDEXOH10D0250
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・外径Dc・シャンク径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
45
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
外径Dc(Φmm)
2.5