NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールロング10D
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
3.4
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
18552397
品番
AQDEXOH10D0340
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・外径Dc・シャンク径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
63
全長(mm)
113
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
外径Dc(Φmm)
3.4