アクアドリルEX オイルホールロング30D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18552433 品番 AQDEXOH30D0370
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
溝長(mm)112 全長(mm)162 シャンク径(Φmm)4 外径Dc(Φmm)3.7 材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする