NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の 超硬ドリル
NACHI(不二越)の 超硬エンドミルシャンク
アクアドリルEX オイルホールロング30D
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18552476
品番
AQDEXOH30D0470
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
140
全長(mm)
190
シャンク径(Φmm)
5
外径Dc(Φmm)
4.7
材質
超硬
表面処理
アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング