クックテイク IH対応 ソテーパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18552496 品番RB-2138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

サイズが同じでも少し多めに焼ける!ソテーパン28cm。
フライパン底の底平面積が(※メーカー商品比較)約60%アップ。
いつもより少し多めの食材が重ならずに焼ける。
内面には、「シルクウェアEL」マーブルコーティング。
すべての熱源対応。

材質本体/アルミニウム合金 内面/ふっ素樹脂加工(ダイキン/シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 質量(g)730 サイズ(cm)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×28.5×9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする