画像準備中

管用平行ねじ用ハンドタップ PF

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質高速度工具鋼(HSS) 1インチ当たり山数14 注文コード18555994 品番T (HSS) 2 PF 3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,900
この商品は材質・シャンク径・1インチ当たり山数など75種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)85 ねじ長さl(mm)35 ねじ径PF 3/4-14 材質高速度工具鋼(HSS) 1インチ当たり山数14 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状v 等級U 溝数4 ねじ長さ(mm)35 外径の基準寸法(mm)26.441 食付3.5P シャンク径Ds(Φmm)23 シャンク四角部幅(mm)17 シャンク四角部長さ(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18555994 T (HSS) 2 PF 3/4-14 04568672 PF 3/4 -14 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04568523
2021-09-22
用途:
ネジさらい
宏輝システムズ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

PFソケットのサライに使用したが、ネジ山にしっかりとフィットして作業が楽だった。

対象商品:
37028467
2020-02-07
用途:
エアツールの接続ネジ加工
東建コーポレーション株式会社 様

切り始めの食い付きが良くて綺麗に加工が出来ました。
精度も良いです。

対象商品:
04568496
2018-06-28
用途:
水抜き用穴にプラグの取り付け。
サービス業

アルミ材に穴を開けて使用、タップの切れ味最高でした。

3人が参考にしています
対象商品:
04568706
2014-08-29
用途:
タップ穴加工

普通に使えますし他の商品(高額)と変化無く使えます。国産なので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
04568706
2016-03-04
用途:
SUS303材へねじ切り
製造業

ステンレス用タップでは無いのにSUS303相手によく切れました

1人が参考にしています
対象商品:
04568706
2015-10-27
用途:
管のネジの切り直し
農・林・水産業

地元の業者でどこが扱っているのか分からず、規格も分からずで大変だったのですがなんとか調べて規格が分かり注文しました。到着も早くすぐに作業する事が出来て助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
04568672
2010-01-20
用途:
樹脂管のネジ切り
I-Droomハンド 様 (製造業)

メーカー物は、耐久性、クズの排出、切れ味どれをとっても非常によい。
安いものも有るが、悪かろう安かろうは、仕事には使えない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする