画像準備中

ロングスパイラルタップ(メートルねじ用) LS-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18556624 品番LS-SP P3 L200 M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20×2.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)33 シャンク径(mm)15 溝数4 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 形状e 全長(mm)200 ピッチ(mm)2.5 等級P3 首下長ln(mm)- シャンク四角部幅(mm)13 シャンク四角部長さ(mm)16 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18556624 LS-SP P3 L200 M20×2.5 02259723 LS-SP P3 L200 M20×2.5 ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする