YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
スパイラルタップ(メートルねじ用) SP
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18556807
品番
SP P1 M1.6×0.35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,940
この商品は
127
種類から選べます
他の種類を見る
切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法
M1.6×0.35
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
6.3
シャンク径(mm)
3
溝数
2
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
形状
b
全長(mm)
36
ピッチ(mm)
0.35
等級
P1
首下長ln(mm)
-
シャンク四角部幅(mm)
2.5
シャンク四角部長さ(mm)
5
突き出しセンタ有無
有