SP P2 M6×1 スパイラルタップ(メートルねじ用) SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 18556992

スパイラルタップ(メートルねじ用) SP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18556992 品番SP P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は127種類から選べます 他の種類を見る

切りくずの排出が良く、シャーカットし切削性が良く、特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。

用途
止まり穴加工用。
被削材:中炭素鋼。
呼び寸法M6×1 食付2.5P ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)6 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 形状c 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 等級P2 首下長ln(mm)26 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37047455
2024-01-19
用途:
細目ネジ切り用

最近気づいたのですが、スパイラルタップの方が綺麗に切れると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする