YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M2×0.4
注文コード
18558076
品番
S-SP P1 M2×0.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,710
この商品は
呼び寸法
など
151
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2×0.4
食付
2.5P
ねじ長さ(mm)
7.2
シャンク径(mm)
3
溝数
2
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
形状
d
全長(mm)
42
ピッチ(mm)
0.4
等級
P1
首下長ln(mm)
12
シャンク四角部幅(mm)
2.5
シャンク四角部長さ(mm)
5
突き出しセンタ有無
有
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18558076
S-SP P1 M2×0.4
02228056
S-SP P1 M2×0.4
深穴用ショートスパイラルタップ S-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
1,798
税込
¥
1,978
注文コードが変更になりました