画像準備中

深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード18558085 品番S-SP P1 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,450
この商品は呼び寸法など151種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)9 シャンク径(mm)4 溝数3 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工 形状d 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 等級P1 首下長ln(mm)14 シャンク四角部幅(mm)3.2 シャンク四角部長さ(mm)6 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18558085 S-SP P1 M3×0.5 02265533 S-SP P1 M3×0.5 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 969 税込1,066 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする