YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ハンドタップ
ナットタップ NT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
18561323
品番
NT (HSS) 2B M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,310
この商品は
呼び寸法・材質・ねじの種類
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高速度工具鋼(HSS)
ピッチ(mm)
1.25
全長L(mm)
140
溝数
3
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
形状
n
等級
Ub
ねじ径
M8
ねじ長さ(mm)
40
食付
24P
ねじ長さl(mm)
40
首下長ln(mm)
-
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識
ハンドタップの種類
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18561323
NT (HSS) 2B M8×1.25
08212197
NT M8 X1.25
ナットタップ NT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,500
税込
¥
3,850
注文コードが変更になりました