画像準備中

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18561332 品番NT (HSS) 2B M10×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,790
この商品は呼び寸法など112種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) ピッチ(mm)1.5 全長L(mm)160 溝数3 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 形状n 等級Ub ねじ径M10 ねじ長さ(mm)50 食付25P ねじ長さl(mm)50 首下長ln(mm)- シャンク径Ds(Φmm)7.8 シャンク四角部幅(mm)6 シャンク四角部長さ(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18561332 NT (HSS) 2B M10×1.5 08212206 NT M10 X1.5 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 4,498 税込4,948 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする