YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
ロングポイントタップ LS-PO
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじ径
M8
注文コード
18561567
品番
LS-PO M8×1.25-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,350
この商品は
呼び・ねじ径・呼び寸法
など
339
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.25
材質
高速度工具鋼(HSS)
ねじ長さ(mm)
19
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
e
等級
P3
ねじ径
M8
溝数
3
全長L(mm)
150
食付
5P
ねじ長さl(mm)
19
首下長ln(mm)
-
シャンク径Ds(Φmm)
6.2
シャンク四角部幅(mm)
5
シャンク四角部長さ(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18561567
LS-PO M8×1.25-150
02261805
LS-PO L150 P3 M8X1.25
ロングポイントタップ LS-PO
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました