画像準備中

ロングポイントタップ LS-PO

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18561628 品番LS-PO M14×2.0 -150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,760
この商品は呼び寸法・呼びなど339種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)2 材質高速度工具鋼(HSS) ねじ長さ(mm)26 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 形状e 等級P4 ねじ径M14 溝数3 全長L(mm)150 食付5P ねじ長さl(mm)26 首下長ln(mm)- シャンク径Ds(Φmm)10.5 シャンク四角部幅(mm)8 シャンク四角部長さ(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18561628 LS-PO M14×2.0 -150 02261823 LS-PO L150 P4 M14X2 ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89675196
2022-01-05
用途:
電気工事
鍵屋アート防犯タハラ 様

ちょうどいい長さで助かりました。また必要な時は注文入れます。

対象商品:
08216966
2017-08-27
用途:
機械加工用

安価で品質も良く、リピート品として毎回購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする