YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の ポイントタップ
酸化処理ポイントタップ PO OX
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
注文コード
18562328
品番
PO P2 (OX) M5×0.8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
呼び・呼び寸法・材質
など
186
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
高速度工具鋼(HSS)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
形状
c
等級
P2
溝数
3
ねじ長さ(mm)
13
全長L(mm)
60
食付
5P
ねじ長さl(mm)
13
首下長ln(mm)
22
シャンク径Ds(Φmm)
5.5
シャンク四角部幅(mm)
4.5
シャンク四角部長さ(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18562328
PO P2 (OX) M5×0.8
02255785
PO P2 (O×) M5 × 0.8
酸化処理ポイントタップ PO OX
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
929
税込
¥
1,022
注文コードが変更になりました