曜日別特売
M8-DZY2A-LL-G 汎用ビキニカウル Φ180(M8取付けボルト、スクリーンボルトセット) MAD MAX(マッドマックス) 18567614

汎用ビキニカウル Φ180(M8取付けボルト、スクリーンボルトセット)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット本体:ブルー、スクリーンボルト:ゴールド注文コード18567614品番M8-DZY2A-LL-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

汎用ビキニカウル、取り付けボルト、デザインスクリーンボルトセット。
愛車のイメージがガラリと変わります!

本体:ブルー、スクリーンボルト:ゴールド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18567438
2019-03-14
用途: バイクのカスタマイズ

一般的に塗装済みのカウルセットは5万円前後ですが、破格の安値で入手出来て良かったです。材質の強度も充分有りそうで、値段の割りに綺麗な仕上がりです。取り付けも容易でお進めできる商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 18567456
2018-07-10
用途: バイクのイメージチェンジ
自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも簡単で、値段も安いので満足です。ただ取り付けボルト2本だけで止めると、上下に動くので下側に空いている穴を利用してステーで固定したほうがいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 18567422
2016-04-30
用途: バイクに取り付け

取り付けは、ウインカー回りがあたるため多少加工が必要でしたので、星四つにしました。風が体感的に軽減され、疲労も少なくなった感じです。

対象商品 : 18567422
2016-04-10
用途: ホンダX-4に取り付け

ウインカーステー部分が当たる為多少加工が必要でした。まだ、取り付け後試乗していないのですが、色もほぼボディーと合い見た目は良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする