アルコールチェッカーダブルセンサー式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18569312 品番AC011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

半導体センサーと電気化学式センサーのWセンサーで計測を行います。
半導体センサーでの反応を化学式センサーにて確認を行います。
プリンターやパソコン等を接続する事により計測記録の管理がしやすくなります。(オプション)

検知時間(秒)約3以上 質量(g)3500 電源AC電源 センサーダブルセンサー(半導体+電気化学式) 保証期間1年 起動時間(秒)約120未満 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)310×320×130 アズワン品番65-1212-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルコールチェッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする