※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
注文コード
18581002
品番
AW10-M5BCG-A
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・設定圧力範囲
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
M5
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
排気方式
リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.7MPa 設定
オートドレン仕様
(C) フロート式オートドレン(N.C.)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ
M5
全長(mm)
108
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1.0
使用流体
空気
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ろ過度(μm)
5
ケースガード
なし
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
ケース
(-) ポリカーボネートケース
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。